Eriks

Manchette 9000 PUR 75x100 L=16

  • ERIKS:12990481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

15.40 CHF/ Unitéhors TVA

16.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 31.03.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.40 CHF

-

10+

7.20 CHF

53.25%

25+

5.55 CHF

63.96%

50+

4.30 CHF

72.08%

100+

3.45 CHF

77.60%

250+

3.05 CHF

80.19%

500+

2.70 CHF

82.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s