Eriks

Manchette 9000 PUR 70x90 L=19

  • ERIKS:11125511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

14.00 CHF/ Unitéhors TVA

15.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.00 CHF

-

10+

6.05 CHF

56.79%

25+

4.50 CHF

67.86%

50+

3.45 CHF

75.36%

100+

2.85 CHF

79.64%

250+

2.40 CHF

82.86%

500+

2.10 CHF

85.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s