Eriks

Manchette 9000 PUR 70x90 L=16

  • ERIKS:14949713
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

32.90 CHF/ Unitéhors TVA

35.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.90 CHF

-

10+

21.90 CHF

33.43%

25+

18.20 CHF

44.68%

50+

15.50 CHF

52.89%

100+

13.60 CHF

58.66%

250+

12.20 CHF

62.92%

500+

11.00 CHF

66.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s