Eriks

Manchette 9000 PUR 6x16 L=5,5

  • ERIKS:14949720
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

12.30 CHF/ Unitéhors TVA

13.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.30 CHF

-

10+

4.50 CHF

63.41%

25+

3.15 CHF

74.39%

50+

2.30 CHF

81.30%

100+

1.75 CHF

85.77%

250+

1.45 CHF

88.21%

500+

1.20 CHF

90.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s