Eriks

Manchette 9000 PUR 6x15 L=9

  • ERIKS:11205565
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

13.80 CHF/ Unitéhors TVA

14.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.80 CHF

-

10+

5.85 CHF

57.61%

25+

4.30 CHF

68.84%

50+

3.25 CHF

76.45%

100+

2.60 CHF

81.16%

250+

2.30 CHF

83.33%

500+

2.00 CHF

85.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s