Eriks

Manchette 9000 PUR 65x90 L=13

  • ERIKS:11469188
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

14.60 CHF/ Unitéhors TVA

15.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.60 CHF

-

10+

6.50 CHF

55.48%

25+

4.95 CHF

66.10%

50+

3.80 CHF

73.97%

100+

3.05 CHF

79.11%

250+

2.60 CHF

82.19%

500+

2.35 CHF

83.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s