Eriks

Manchette 9000 PUR 63x75 L=11

  • ERIKS:12961586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

18.50 CHF/ Unitéhors TVA

20.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.50 CHF

-

10+

9.65 CHF

47.84%

25+

7.50 CHF

59.46%

50+

6.05 CHF

67.30%

100+

5.05 CHF

72.70%

250+

4.40 CHF

76.22%

500+

3.85 CHF

79.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s