Eriks

Manchette 9000 PUR 63x75 L=10

  • ERIKS:12693631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

13.90 CHF/ Unitéhors TVA

15.03 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.90 CHF

-

10+

5.95 CHF

57.19%

25+

4.40 CHF

68.35%

50+

3.35 CHF

75.90%

100+

2.75 CHF

80.22%

250+

2.40 CHF

82.73%

500+

2.10 CHF

84.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s