Eriks

Manchette 9000 PUR 60x90 L=16

  • ERIKS:12693643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

14.10 CHF/ Unitéhors TVA

15.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.10 CHF

-

10+

6.15 CHF

56.38%

25+

4.60 CHF

67.38%

50+

3.45 CHF

75.53%

100+

2.85 CHF

79.79%

250+

2.50 CHF

82.27%

500+

2.10 CHF

85.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s