Eriks

Manchette 9000 PUR 60x80 L=19

  • ERIKS:11125510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

14.40 CHF/ Unitéhors TVA

15.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.40 CHF

-

10+

6.40 CHF

55.56%

25+

4.80 CHF

66.67%

50+

3.70 CHF

74.31%

100+

3.05 CHF

78.82%

250+

2.60 CHF

81.94%

500+

2.35 CHF

83.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s