Eriks

Manchette 9000 PUR 60x70 L=9

  • ERIKS:11205693
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

13.50 CHF/ Unitéhors TVA

14.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.50 CHF

-

10+

5.65 CHF

58.15%

25+

4.10 CHF

69.63%

50+

3.15 CHF

76.67%

100+

2.50 CHF

81.48%

250+

2.20 CHF

83.70%

500+

1.90 CHF

85.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s