Eriks

Manchette 9000 PUR 60x70 L=5,5

  • ERIKS:12693607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

13.10 CHF/ Unitéhors TVA

14.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.10 CHF

-

10+

5.45 CHF

58.40%

25+

3.90 CHF

70.23%

50+

2.95 CHF

77.48%

100+

2.40 CHF

81.68%

250+

2.05 CHF

84.35%

500+

1.80 CHF

86.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s