Eriks

Manchette 9000 PUR 5x17 L=10

  • ERIKS:11205563
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

14.20 CHF/ Unitéhors TVA

15.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.20 CHF

-

10+

6.25 CHF

55.99%

25+

4.60 CHF

67.61%

50+

3.60 CHF

74.65%

100+

2.85 CHF

79.93%

250+

2.50 CHF

82.39%

500+

2.25 CHF

84.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s