Eriks

Manchette 9000 PUR 58x72 L=11

  • ERIKS:14949712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

48.70 CHF/ Unitéhors TVA

52.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.70 CHF

-

10+

36.00 CHF

26.08%

25+

30.90 CHF

36.55%

50+

27.10 CHF

44.35%

100+

24.10 CHF

50.51%

250+

21.80 CHF

55.24%

500+

19.90 CHF

59.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s