Eriks

Manchette 9000 PUR 58x68 L=7

  • ERIKS:12972755
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

14.90 CHF/ Unitéhors TVA

16.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.90 CHF

-

10+

6.80 CHF

54.36%

25+

5.05 CHF

66.11%

50+

3.90 CHF

73.83%

100+

3.15 CHF

78.86%

250+

2.75 CHF

81.54%

500+

2.45 CHF

83.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s