Eriks

Manchette 9000 PUR 50x70 L=19

  • ERIKS:11205691
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

12.80 CHF/ Unitéhors TVA

13.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.80 CHF

-

10+

5.15 CHF

59.77%

25+

3.70 CHF

71.09%

50+

2.85 CHF

77.73%

100+

2.20 CHF

82.81%

250+

1.85 CHF

85.55%

500+

1.70 CHF

86.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s