Eriks

Manchette 9000 PUR 50x65 L=12,5

  • ERIKS:14949711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

24.30 CHF/ Unitéhors TVA

26.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.30 CHF

-

10+

14.90 CHF

38.68%

25+

12.20 CHF

49.79%

50+

10.20 CHF

58.02%

100+

8.80 CHF

63.79%

250+

7.90 CHF

67.49%

500+

7.15 CHF

70.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s