Eriks

Manchette 9000 PUR 4x10 L=5

  • ERIKS:11205520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

10.70 CHF/ Unitéhors TVA

11.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.70 CHF

-

10+

3.25 CHF

69.63%

25+

2.20 CHF

79.44%

50+

1.45 CHF

86.45%

100+

0.95 CHF

91.12%

250+

0.85 CHF

92.06%

500+

0.65 CHF

93.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s