Eriks

Manchette 9000 PUR 45x55x6

  • ERIKS:11625908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

17.20 CHF/ Unitéhors TVA

18.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.20 CHF

-

10+

8.60 CHF

50.00%

25+

6.65 CHF

61.34%

50+

5.30 CHF

69.19%

100+

4.40 CHF

74.42%

250+

3.80 CHF

77.91%

500+

3.40 CHF

80.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s