Eriks

Manchette 9000 PUR 45x55 L=8

  • ERIKS:11588674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

17.80 CHF/ Unitéhors TVA

19.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.80 CHF

-

10+

9.00 CHF

49.44%

25+

7.10 CHF

60.11%

50+

5.65 CHF

68.26%

100+

4.70 CHF

73.60%

250+

4.10 CHF

76.97%

500+

3.65 CHF

79.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s