Eriks

Manchette 9000 PUR 40x60 L=19

  • ERIKS:12699448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

13.50 CHF/ Unitéhors TVA

14.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.50 CHF

-

10+

5.45 CHF

59.63%

25+

3.80 CHF

71.85%

50+

2.85 CHF

78.89%

100+

2.20 CHF

83.70%

250+

1.85 CHF

86.30%

500+

1.60 CHF

88.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s