Eriks

Manchette 9000 PUR 40x60 L=14

  • ERIKS:10018328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

13.10 CHF/ Unitéhors TVA

14.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.10 CHF

-

10+

5.30 CHF

59.54%

25+

3.80 CHF

70.99%

50+

2.95 CHF

77.48%

100+

2.30 CHF

82.44%

250+

1.95 CHF

85.11%

500+

1.80 CHF

86.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s