Eriks

Manchette 9000 PUR 38x48 L=5,5

  • ERIKS:14949710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

20.20 CHF/ Unitéhors TVA

21.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.20 CHF

-

10+

11.50 CHF

43.07%

25+

9.20 CHF

54.46%

50+

7.60 CHF

62.38%

100+

6.50 CHF

67.82%

250+

5.85 CHF

71.04%

500+

5.20 CHF

74.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s