Eriks

Manchette 9000 PUR 35x45x8

  • ERIKS:11625911
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

17.80 CHF/ Unitéhors TVA

19.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.80 CHF

-

10+

9.45 CHF

46.91%

25+

7.40 CHF

58.43%

50+

6.05 CHF

66.01%

100+

5.15 CHF

71.07%

250+

4.50 CHF

74.72%

500+

4.15 CHF

76.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s
Alternatives

13.70 CHF/ Unitéhors TVA

14.81 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026