Eriks

Manchette 9000 PUR 35x45x6

  • ERIKS:11625904
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

16.30 CHF/ Unitéhors TVA

17.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.30 CHF

-

10+

7.90 CHF

51.53%

25+

5.95 CHF

63.50%

50+

4.70 CHF

71.17%

100+

3.80 CHF

76.69%

250+

3.35 CHF

79.45%

500+

3.00 CHF

81.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s
Alternatives
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter