Eriks

Manchette 9000 PUR 28x38 L=9

  • ERIKS:11205660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

12.70 CHF/ Unitéhors TVA

13.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.70 CHF

-

10+

4.80 CHF

62.20%

25+

3.35 CHF

73.62%

50+

2.50 CHF

80.31%

100+

1.85 CHF

85.43%

250+

1.55 CHF

87.80%

500+

1.30 CHF

89.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s