Eriks

Manchette 9000 PUR 24x32 L=8

  • ERIKS:10018212
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

11.60 CHF/ Unitéhors TVA

12.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.60 CHF

-

10+

4.10 CHF

64.66%

25+

2.85 CHF

75.43%

50+

1.95 CHF

83.19%

100+

1.45 CHF

87.50%

250+

1.15 CHF

90.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s