Eriks

Manchette 9000 PUR 22x35 L=11

  • ERIKS:14903038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

12.60 CHF/ Unitéhors TVA

13.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.60 CHF

-

10+

4.70 CHF

62.70%

25+

3.25 CHF

74.21%

50+

2.40 CHF

80.95%

100+

1.85 CHF

85.32%

250+

1.55 CHF

87.70%

500+

1.30 CHF

89.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s