Eriks

Manchette 9000 PUR 22,5x36 L=9

  • ERIKS:14949719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

66.10 CHF/ Unitéhors TVA

71.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66.10 CHF

-

10+

52.00 CHF

21.33%

25+

45.70 CHF

30.86%

50+

40.60 CHF

38.58%

100+

36.70 CHF

44.48%

250+

33.50 CHF

49.32%

500+

30.90 CHF

53.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s