Eriks

Manchette 9000 PUR 21x37 L=13

  • ERIKS:12699446
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

12.80 CHF/ Unitéhors TVA

13.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.80 CHF

-

10+

4.95 CHF

61.33%

25+

3.45 CHF

73.05%

50+

2.50 CHF

80.47%

100+

1.95 CHF

84.77%

250+

1.65 CHF

87.11%

500+

1.30 CHF

89.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s