Eriks

Manchette 9000 PUR 20x32 L=6,5

  • ERIKS:14903034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

13.60 CHF/ Unitéhors TVA

14.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.60 CHF

-

10+

5.55 CHF

59.19%

25+

3.90 CHF

71.32%

50+

2.95 CHF

78.31%

100+

2.30 CHF

83.09%

250+

1.85 CHF

86.40%

500+

1.70 CHF

87.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s