Eriks

Manchette 9000 PUR 18x28 L=6,5

  • ERIKS:14903033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

13.20 CHF/ Unitéhors TVA

14.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.20 CHF

-

10+

5.30 CHF

59.85%

25+

3.70 CHF

71.97%

50+

2.75 CHF

79.17%

100+

2.05 CHF

84.47%

250+

1.75 CHF

86.74%

500+

1.60 CHF

87.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s