Eriks

Manchette 9000 PUR 17x25 L=7

  • ERIKS:14903037
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

39.20 CHF/ Unitéhors TVA

42.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.20 CHF

-

10+

28.00 CHF

28.57%

25+

23.90 CHF

39.03%

50+

20.80 CHF

46.94%

100+

18.50 CHF

52.81%

250+

16.70 CHF

57.40%

500+

15.30 CHF

60.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s