Eriks

Manchette 9000 PUR 17x25 L=11

  • ERIKS:12693651
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

11.90 CHF/ Unitéhors TVA

12.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.90 CHF

-

10+

4.30 CHF

63.87%

25+

2.95 CHF

75.21%

50+

2.05 CHF

82.77%

100+

1.55 CHF

86.97%

250+

1.25 CHF

89.50%

500+

1.10 CHF

90.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s