Eriks

Manchette 9000 PUR 16x26 L=6

  • ERIKS:14903036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

12.00 CHF/ Unitéhors TVA

12.97 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.00 CHF

-

10+

4.40 CHF

63.33%

25+

2.95 CHF

75.42%

50+

2.20 CHF

81.67%

100+

1.65 CHF

86.25%

250+

1.25 CHF

89.58%

500+

1.10 CHF

90.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s