Eriks

Manchette 9000 PUR 16x26 L=5,5

  • ERIKS:14903032
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

12.20 CHF/ Unitéhors TVA

13.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.20 CHF

-

10+

4.40 CHF

63.93%

25+

3.05 CHF

75.00%

50+

2.20 CHF

81.97%

100+

1.65 CHF

86.48%

250+

1.45 CHF

88.11%

500+

1.10 CHF

90.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s