Eriks

Manchette 9000 PUR 15x30x8

  • ERIKS:11095758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

17.30 CHF/ Unitéhors TVA

18.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.30 CHF

-

10+

9.00 CHF

47.98%

25+

7.20 CHF

58.38%

50+

5.85 CHF

66.18%

100+

4.95 CHF

71.39%

250+

4.40 CHF

74.57%

500+

3.85 CHF

77.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s