Eriks

Manchette 9000 PUR 14x24 L=8

  • ERIKS:10018196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

31.20 CHF/ Unitéhors TVA

33.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.20 CHF

-

10+

20.70 CHF

33.65%

25+

17.10 CHF

45.19%

50+

14.50 CHF

53.53%

100+

12.70 CHF

59.29%

250+

11.30 CHF

63.78%

500+

10.20 CHF

67.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s