Eriks

Manchette 9000 PUR 14x20 L=5,3

  • ERIKS:11205612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

11.50 CHF/ Unitéhors TVA

12.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.50 CHF

-

10+

4.10 CHF

64.35%

25+

2.75 CHF

76.09%

50+

1.95 CHF

83.04%

100+

1.45 CHF

87.39%

250+

1.15 CHF

90.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s