Eriks

Manchette 9000 PUR 12x16x4

  • ERIKS:11655631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

32.00 CHF/ Unitéhors TVA

34.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.00 CHF

-

10+

21.30 CHF

33.44%

25+

17.60 CHF

45.00%

50+

15.00 CHF

53.12%

100+

13.00 CHF

59.38%

250+

11.60 CHF

63.75%

500+

10.70 CHF

66.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s