Eriks

Manchette 9000 PUR 105x125 L=16

  • ERIKS:10018524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

18.90 CHF/ Unitéhors TVA

20.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.90 CHF

-

10+

10.30 CHF

45.50%

25+

8.20 CHF

56.61%

50+

6.80 CHF

64.02%

100+

5.75 CHF

69.58%

250+

5.05 CHF

73.28%

500+

4.55 CHF

75.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s