Eriks

Manchette 9000 PUR 100x110 L=5,5

  • ERIKS:14903031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

16.80 CHF/ Unitéhors TVA

18.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.80 CHF

-

10+

8.30 CHF

50.60%

25+

6.25 CHF

62.80%

50+

5.05 CHF

69.94%

100+

4.20 CHF

75.00%

250+

3.60 CHF

78.57%

500+

3.20 CHF

80.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s