Eriks

Manchette 0022 PUR 40x48 L=6,3

  • ERIKS:14903029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

14.30 CHF/ Unitéhors TVA

15.46 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.30 CHF

-

10+

6.25 CHF

56.29%

25+

4.70 CHF

67.13%

50+

3.60 CHF

74.83%

100+

2.95 CHF

79.37%

250+

2.50 CHF

82.52%

500+

2.25 CHF

84.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0022
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s