Eriks

Manchette 0022 PUR 28x37,5 L=9

  • ERIKS:11311261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

23.20 CHF/ Unitéhors TVA

25.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.20 CHF

-

10+

13.90 CHF

40.09%

25+

11.30 CHF

51.29%

50+

9.45 CHF

59.27%

100+

8.10 CHF

65.09%

250+

7.20 CHF

68.97%

500+

6.60 CHF

71.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0022
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s