Eriks

Manchette 0022 PUR 18x25 L=6

  • ERIKS:12961561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

14.80 CHF/ Unitéhors TVA

16.00 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.80 CHF

-

10+

6.80 CHF

54.05%

25+

5.05 CHF

65.88%

50+

3.90 CHF

73.65%

100+

3.15 CHF

78.72%

250+

2.75 CHF

81.42%

500+

2.45 CHF

83.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0022
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s