Eriks

Manchette 0022 PUR 10x20 L=5,5

  • ERIKS:14903030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 0022 manchette à rainure en polyuréthane à lèvres asymétriques (lèvre intérieure decalée) et arête d'appui sur le diamètre intérieur, pour étanchéité de tige. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C. (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

11.20 CHF/ Unitéhors TVA

12.11 CHFTVA incluse

1047 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.20 CHF

-

10+

3.70 CHF

66.96%

25+

2.50 CHF

77.68%

50+

1.75 CHF

84.38%

100+

1.15 CHF

89.73%

250+

0.95 CHF

91.52%

500+

0.90 CHF

91.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0022
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s