Eriks

Manchette 0020 PUR 8x16 L=6,3

  • ERIKS:14903026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

17.30 CHF/ Unitéhors TVA

18.70 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.30 CHF

-

10+

8.70 CHF

49.71%

25+

6.80 CHF

60.69%

50+

5.45 CHF

68.50%

100+

4.40 CHF

74.57%

250+

3.80 CHF

78.03%

500+

3.40 CHF

80.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s