Eriks

Manchette 0020 PUR 75x85 L=8

  • ERIKS:11412178
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

14.00 CHF/ Unitéhors TVA

15.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.00 CHF

-

10+

6.05 CHF

56.79%

25+

4.50 CHF

67.86%

50+

3.45 CHF

75.36%

100+

2.75 CHF

80.36%

250+

2.40 CHF

82.86%

500+

2.10 CHF

85.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s