Eriks

Manchette 0020 PUR 70x80 L=8

  • ERIKS:12378793
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

68.80 CHF/ Unitéhors TVA

74.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.80 CHF

-

10+

51.60 CHF

25.00%

25+

41.30 CHF

39.97%

50+

34.40 CHF

50.00%

100+

29.50 CHF

57.12%

250+

25.80 CHF

62.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s