Eriks

Manchette 0020 PUR 38x45 L=7

  • ERIKS:12961551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 est un joint de tige formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir la lèvre intérieure plus courte que celle extérieure pour être utilisé pour les applications de tige.
Ajouter à la liste

17.50 CHF/ Unitéhors TVA

18.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.50 CHF

-

10+

5.60 CHF

68.00%

25+

4.40 CHF

74.86%

50+

3.50 CHF

80.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0020
Matériau du joint
PUR
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s